単3電池使用なので以外に電池消耗が激しい。対策として少し改造して外付けで単1電池用ホルダーをBOXに入れて単1電池で使ってます。取り付ける場所に依るのでしょうけど電池消耗が激しいので明るさを落とさずに電池容量を大きな物を作って欲しい。
購入して2週間ほどで夜間連続点灯状態になりました、電池を交換したら通常に使用できるようになりました(2か月間くらい)。
先ほどまた連続点灯状態になり、今回は電池を交換しても治りませんでした。
動作が不安定な気がします、不良品でしょうか?
2015/6購入、1回目電池交換7月上、2回目電池交換9月5日
製品保証6か月ですので交換していただきたい。
この度はご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
コスパは高いですね!明るさも十分、センサーの反応も良いし、センサーの向きを変えられるので取り付けた位置に対して微調整出来たのでとても具合が良いです。ただちょっと面倒くさいと感じたのは、取り付け、電池交換の際にドライバーでネジによる固定なのでちょっとやり難かった事です。その一点だけが気になった所まので後は耐久性ですね、そこそこにでも長持ちしてくれれば次も買いたいと思います。
ソーラーライトを探していました、単三の乾電池で選びました。センサーの反応は良いです。10秒で少し短いですが、満足です。もう少し様子をみて、家の別な所にも取付けようと考えています。
10月に購入しましたが、7月から電池切れではなく、ライトがつきません。
次回は同じように本体からすべて購入する必要がありますよね。
実は初回はソーラー月を買ったのですが、途中で機能しなかったので
乾電池式を買ったのですが、もともと電球が切れたのか?
原因不明で又購入する事になるのでしょうか?
他社でも1年もたないでしょうか?