SLT-120EC ソーラー式LEDセンサーライト EARTH MAN 35344382

SLT-120EC ソーラー式LEDセンサーライト EARTH MAN 35344382 SLT-120EC ソーラー式LEDセンサーライト EARTH MAN 35344382

ソーラー式LEDセンサーライト

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35344382 品番SLT-120EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー式。ソーラー蓄電で経済的、コンセントの無い所にも設置できます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)約130×72×185
(ソーラパネル)約50×102×158
1日平均点灯回数
(春夏秋使用時)100回点灯可能/30秒点灯時
(冬使用時)70回点灯可能/30秒点灯時
付属品クランプセット×1個、ネジ×2個、プラグ×2個、パネル取付ねじ×2個 質量(g)約201 タイプ防雨 バッテリーニッケル水素バッテリー 3.6V 600mA 使用電球1W高輝度LED×1個 連続点灯時間OFF/10秒/30秒 ソーラーパネルコード長さ(m)5 ソーラーパネル質量(g)約212 ソーラーパネル出力5.76V 60mA 0.35W ソーラーパネル種類単結晶シリコン太陽電池 検知方式赤外線検知方式 設置場所屋内・屋外 耐水性防雨タイプ 検知エリア(m)水平約140°×6 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344382
2017-08-25
用途:
事務所の入口
製造業

事務所の入り口と工場のシャッター前の二か所に設置するために購入しました。ソーラー式なので電気代もかからず簡単に設置も出来ました、

対象商品:
35344382
2017-01-21
用途:
屋外歩行通路の夜間照明の為

明るさもソーラー充電能力も十分実用に耐える商品にもかかわらず、値段が安いです。

対象商品:
35344382
2016-02-09
用途:
玄関夜間照明&玄関防犯等

玄関先に設置して使用中です、2年を経過しましたが、そのまま動いております、
夜遅い帰宅の玄関照明等便利に使用しています。

対象商品:
35344382
2015-12-18
用途:
照明用

照明用にリピート購入 光源も明るく比較的安価で再購入しています。

対象商品:
35344382
2014-05-01
用途:
玄関入り口の照明
製造業

以前2灯乾電池式を購入しましたが、電池交換がわずらわしく、ソーラータイプを物色
ホームセンターは意外と高く、以前コス●コで購入した国産メーカーが良く探していたが
中々無くこれに決定、使用感は非常に良く、1灯だが想像より明るく満足です、本体の色違い
ブラックがラインナップされているとなお良しです。

対象商品:
35344382
2014-04-13
用途:
玄関に配置

玄関に配置することで、夜間帰宅時にカギを探すのが非常に便利になりました。またソーラーなので電池交換などの手間がかからない点もとても良いです。

対象商品:
35344382
2013-12-27
用途:
資材置き場の防犯

この商品を2個購入。資材置き場入口に対角にセットしました。時期的に3日の充電を要しましたが、光度や照明時間等特に不満はありません。が、、、たまたま、購入後に地元ホームセンターで売り出しがあり、同一商品が半額以下には愕然としました。はさておき、これはやはり2個以上セットがおすすめです。

対象商品:
35344382
2014-04-11
用途:
工事現場の通路に、夜間照明として使用
ホクシン工業株式会社 様

センサーの具合が良いものと悪いものがありました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする