EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の 尿素水フィルター
尿素水フィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35344757
品番
U620/2
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ミツビシ
付属品
ラバースポンジ、ドレンボルト、パッキン
主な適合純正品番
20421-NY00JME359296
直径(Φmm)
67(上)、69.5(下)
高さ(mm)
75.5
内径(Φmm)
25
主な使用車種
クオン、 スーパーグレード
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。