- 黄銅製グローブバルブ 大阪魂 35344985

- 黄銅製グローブバルブ 大阪魂 35344985 - 黄銅製グローブバルブ 大阪魂 35344985 - 黄銅製グローブバルブ 大阪魂 35344985

黄銅製グローブバルブ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35344985 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 バルブ種類グローブバルブ 種別黄銅 形状ねじ込み形 寸法L(mm)55 寸法D(mm)60 寸法H(mm)69 寸法d(mm)19 使用流体水、油、蒸気 使用温度範囲(℃)170以下 最高圧力(MPa)1.6 材質(パッキング)P.T.F.E 材質(ボディ)Brass CW617N 材質(ハンドル)Cast-iron 材質(ステム)Brass CW617N 材質(ボンネット)Brass CW617N 材質(ディスク)Brass CW617N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35344985 - 70827356 - 青銅製グローブバルブ モノタロウ 青銅製グローブバルブ モノタロウ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344976
2020-04-07
用途:
ソーラーの取り出し口

1.5年前に買い求め、最近取り付けをするとバルブを閉めきって居ても水漏れ。使えない。拠って、最低の評価。

対象商品:
35344976
2018-01-19
用途:
配管取替メンテナンス
樋口製作所 様

現在使用中の配管が、傷んでたので、配管とバルブ一緒に交換しまた。
普通に使えました。

対象商品:
35344985
2018-01-22
用途:
温水配管
運輸・通信業

プライベートブランドの製品でしたが、全然問題ありませんでした。
バルブの操作感もスムーズで、次もこちらの製品を購入したいです。

対象商品:
35344976
2017-07-23
用途:
分岐水栓

普通に使えてます。何より安い!外観上の品質(見た目)も良いです。

対象商品:
35344976
2017-09-13
用途:
水道蛇口の代わり
建設業・工事業

しっかりした作りで良いが、やはり全開/全閉で使う用途の方がいいかも。微妙な開度はエリアが狭い。

対象商品:
35344976
2018-11-16
用途:
水道配管
建設業・工事業

手で閉めた程度では漏水しました。ウォータプライヤを使って閉めてやっと漏水が止まりました。使えません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35344976
2018-04-27
用途:
給湯器の交換
有限会社ヤザキ 様 (建設業・工事業)

金額もホームセンターより安く 品質もいいと思います また購入します

対象商品:
35344985
2018-05-25
用途:
水道の配管工事
株式会社 叶食品 様

設置後、数ヵ月で漏水しました。安くても寿命が短いので、逆にバルブ代と交換作業費で高額な出費になりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする