青銅製チャッキバルブ

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35345012 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 寸法L(mm)58 寸法H(mm)37 寸法d(mm)13 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
注意
※キャップを天面とし、水平方向で使用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
給湯循環の補給水側、ポンプの後に
有限会社 三世商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

これらの弁類は消耗品なのでメンテ時には取り換えるようにしています。10年も使用していれば動かなくなってきてますので、常時在庫品にしています。

2024-11-25
用途:
配管工事
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

チャッキなら何でもいい場合にはいいですが、仕様書とCADデータがないと工事現場では使いずらいです。
あとラインナップとして10Kのスイングチャッキバルブが欲しいです。

2025-01-01
用途:
水道工事

価格も安く修繕に使っています。ニップルやバルブソケットのねじ込みも問題ありません。

2024-09-13
用途:
石油給湯器の給湯配管に使用

給湯器の接続径に合わせて購入
ねじ込み感覚もよく満足しています

対象商品:
73718007
2024-06-08
用途:
冷却水配管工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので工期に間に合いました。

対象商品:
35345021
2022-06-20
用途:
既設のチャッキバルブの交換
音羽倉庫 様 (不動産業)

既設のチャッキバルブの六角ビスから漏れがあったため交換、青銅製のチャッキバルブの製品の中でもモノタロウのチャッキバルブはビスがステンレスだったのでこれに決めました。材質がしっかりしていて価格も安い、おすすめです。交換して2週間ほどですが、逆止弁としての機能はきちっと果たしています。

対象商品:
35345021
2020-04-14
用途:
水抜き
農・林・水産業

他の製品に比べると強度は弱そうにみえた、用途によっては問題ないと思う

対象商品:
35345012
2021-05-28
用途:
壊れたものと交換
農・林・水産業

価格は申し分なし。閉じる時の音がやや大きい感じがする。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水道水に使用したいが、人体に影響はございませんか。
回答:
水道水、飲み水には不適です。
2021-08-06
質問:
バルブに水が通る時、音はしますか。
回答:
音はカチカチとします。
2021-08-06
質問:
ストレーナーの役割を果たしますか。
回答:
チャッキバルブは流体の逆流を防ぐ役割のものです。役割が異なりストレーナーとは別物です。
2021-08-06
質問:
スイング式でしょうか。
回答:
スイング式でございます。
2021-08-06
質問:
局部電池効果に対する特別な対策はしてますか。
回答:
局部電池効果に対する特別な対策はしておりません。
2021-08-06
すべてのFAQを表示する

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする