ウルトラ スーパーファイン

(94件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35345125 品番08248-99911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スクーターに最適。
クリーン&スムーズな走りを実現する、高性能オイルです。

ベースオイル化学合成油 JASO規格FC 容量(L)1 用途分離・混合用 茶色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
※個人宅への配送はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345125
2023-03-08
用途:
2サイクルバイク用

いつも利用させてもらってます。
最近、梱包が良くなりました。

対象商品:
35345125
2023-02-05
用途:
2スト混合用
農・林・水産業

合成オイルでホンダの製品なら信頼できます。調子よく使用しております。

対象商品:
35345125
2022-11-05
用途:
メンテナンス
その他業種

ホンダ原付バイクにはやっぱりこの純正オイルですね。安価ですしね。

対象商品:
35345125
2022-10-29
用途:
いつものオイル補充に
その他業種

AF35に10年以上利用しておりますが、白煙の少なさや調子の良さはこちらの商品だと思います。

対象商品:
35345125
2022-09-13
用途:
バイクの補充オイルに使用
寺内 茂 (リサイクル・ワールド 北神戸) 様

安価なオイルは燃えきらずカスが残りマフラーがつまってしまいます。純正ですから安心して使用しております。マフラーのつまりもでておりませんので定期購入しております。

対象商品:
35345125
2022-04-03
用途:
スクーターのオイル補充
自動車・二輪車・自転車関連業

古いDioに使っています。 純正なので信頼性は一番です。 不満はありません。

対象商品:
35345125
2022-02-21
用途:
スクーター
その他業種

2サイクルスクーターに以前から使っていますがマフラーの詰まりもなくいいと思います。

対象商品:
35345125
2021-08-13
用途:
街乗りの原付きスクーターの補充オイル

ヤマハの2stスクーター(リモコンジョグSA16J)に使用してます。ヤマハ純正の青缶(FD規格)もいいのですが、こちらのオイルもFC規格にしては白煙も少なく、エンジンの調子も良いです。リーズナブルな価格なので気に入って使っています。本格的なスポーツモデルに使うための2stオイルとしてはどうかと思いますが、街乗りスクーターにはなかなかいいのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は4サイクル用ですか?2サイクル用ですか?
回答:
ホンダ ウルトラ スーパーファイン は2サイクル用となって下ります。
2人が参考にしています
2013-01-17

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする