ウルトラ GR2

(195件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35345143 品番08249-99961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。

ベースオイル半合成油 JASO規格FC 容量(L)1 用途分離・混合用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
旧車バイクに使用
製造業

ホンダの2スト乗ってます。1万回転超えるエンジンですが信頼性抜群です。

対象商品:
35345143
2025-12-21
用途:
NSRに
自動車・二輪車・自転車関連業

これで焼き付いたら諦めるしかないです。
混合給油で安心して走ってります。
これ以外は怖くて使えません。

対象商品:
35345143
2025-10-10
用途:
バイクの分離給油用
永田電機 様 (サービス業)

ultra2より排気スラッジが少なく、高出力車に向いてると感じており、リピーターです。他社も試しましたが、近年入手が難しくなり比較的入手容易なので気に入ってます。

2025-09-22
用途:
ホンダのバイクに使用
サービス業

ホンダの指定オイル。もちろん問題無く使用できます。他のオイルも使用して比較しましたが、オイルダレが一番少なくやはりメーカー指定という事でリピート購入しています。

1人が参考にしています
2025-11-06
用途:
キャノピー後期のオイル
建設業・工事業

キャノピー後期のメンテナンスに使用しました。さすが純正部品なので信用できます

対象商品:
35345143
2025-09-30
用途:
NSR250R
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと安心の純正使い続けてコンディションバッチリ。匂いが良ければ最高なんだけど。

2025-09-28
用途:
CRM80用
製造業

FCと記載されており、旧缶柄だったので購入したのですが、FD規格の旧缶柄が届いた。入れ続けていたFC規格が欲しかったので残念な気持ちです・・・

対象商品:
35345143
2025-05-14
用途:
オイル補充

メーカー純正品なので安心して使用出来ます。
50ccスクーターDioに使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする