08232-99967 ウルトラG1 ホンダ 35345161

ウルトラG1

(377件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35345161 品番08232-99967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。

ベースオイル鉱物油 種別鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL SAE10W-30 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 377
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345161
2023-07-09
用途:
オイル交換

安心の純正オイル。毎回同じものを使うので多くても困らない。

1人が参考にしています
対象商品:
35345152
2021-11-14
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

製造メーカーさん 是非とも製造を続けてほしいと思います

対象商品:
35345152
2021-09-08
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

とても使いやすかった。最近モデルチェンジされたようで残念だ。

2021-03-23
用途:
スーパーカブJA07
サービス業

バイクのオイル
新しいオイルになる前、安いうちに予備用で購入
新オイルは5wー30で性能が上がったが値段も上がった。
購入して直ぐに取扱い中止になってたのでタイミングが良かった。

対象商品:
35345152
2021-03-13
用途:
スーパーカブ110に使用
運輸・通信業

大体1000q毎に交換しています。
今までG2を使っていました。
G1はほぼ初めて使います。

予想より遥かに良かったです。
ギアもスイッチみたいに入りました。

スーパーカブには丁度良いのかもしれません。

対象商品:
35345152
2021-04-08
用途:
リトルカブオイル換え

カブの純正オイルで有りホームセンターよりも価格が安く満足していましす。

対象商品:
35345152
2021-03-02
用途:
バイクのオイル

純正オイルが安く購入できるので助かっています。
中身のオイルには全く問題はありませんが、傷、へこみが多い物が
送られてきます。

対象商品:
35345152
2021-01-28
用途:
カブのオイル交換
卸売・小売業

ホンダ推奨品なので安心して使用出来る。

商品とは関係無いが、2缶注文したら2缶ともに凹んでいた。
少々高くても、近くのホームセンターで購入した方が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする