08235-99967 ウルトラG4 ホンダ 35345247

ウルトラG4

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35345247 品番08235-99967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新添加剤を配合したスーパーローフリクションの高品質/高性能オイルです。

SAE0W-30 種別100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345231
2021-03-05
用途:
エンジンオイル交換

ホンダCBR600RRのエンジンオイル交換で使用しました。
同じようなグレードのオイルの中では価格も安く純正の安心感もあります。
新車時の充填オイルはG1かと思いますが、シフトタッチが滑らかになります。

1人が参考にしています
対象商品:
35345231
2021-09-17
用途:
ビジネスバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はないです。
買いだめをして使用しています。

対象商品:
35345231
2020-11-20
用途:
バイクのオイル交換時
製造業

100%化学合成でこの値段は、とでもリーズナブルです。使用はミニバイクのレースに使いました、空冷のエンジンなので、オイルに負担がかかると思いますが、ギヤ抜けも無く良い感じで使えました。ただ使用期間は1レースのみなので、耐久性は、わかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35345231
2021-01-31
用途:
二輪車のギアオイルに使用

オイル粘度が柔らかいのでエンジンの周りが良いような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35345231
2021-01-21
用途:
オートバイメンテナンス

街中のお店より安く純正品を購入出来るので助かります。 今回は発送もそれ程遅くありませんでした。

対象商品:
35345231
2019-09-17
用途:
125ccバイクのエンジンオイル
医療・福祉・介護関連業

これからの迎える冬場には、このオイル粘度が良いです。

対象商品:
35345247
2019-05-04
用途:
トライアルバイクミッション

月2ペースでの交換なのでこの価格は有り難い。勿論、トラ車との相性バッチリ

対象商品:
35345231
2018-11-23
用途:
バイク用

CRF250Lに使用してます。今年新車で購入して初めてのOIL交換(600km)ギアの入りもよくていい感じです。G1〜2で悩みましたが、そんな頻繁に交換しないので、これにしました。社外OILも気になりますが、しばらくは純正OILで

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする