ウルトラHMMF

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35345414 品番CVT車用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。

種類CVTF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 交換目安40000km走行毎 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345414
2016-04-13
用途:
CVTフルード交換

ホンダ車用ATスタートクラッチ摺合せ作業時の必需品です

対象商品:
35345414
2012-04-06
用途:
HMMF交換

もちろん商品は完璧です。オデッセイRB1 走行中アクセルオフ時にウィーンと少しうなっていたのが、3回交換とスタートクラッチ当たり付けの作業を行ったところ、異音がきれいに消えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする