LT-600BL レタートレーA4ヨコ型 クルーズ 35347374

レタートレーA4ヨコ型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード35347374品番LT-600BL
在庫数量:残り3点です。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

A4サイズの書類や小物の整理に便利です。タテサイズではしっくりこない時など、デスクのスペースにあわせて選んでいただけるヨコタイプです。カラーは全部で4色。シンプルなデザインと透明感あふれるカラーバリエーションで、オフィスのイメージにあわせてお選びいただけます。別売りのライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。

色
ブルー
材質
ポリスチレン
質量(g)
266
収納サイズ
A4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
334×210×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×254×65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347374
2024-02-08
用途: 現場事務所の書類整理
株式会社大平製作所 様

以前より使用していたトレーに追加して使っております。
同じシリーズがあって助かりました。

対象商品 : 35347374
2020-10-30
用途: 机上整理
建設業・工事業

しっかりした作りで良いと思う。色もバリエーションがありGOOD。価格が約500円なので少し高いか?

対象商品 : 35347365
2017-01-25
用途: 書類整理

リピートで購入しています。1度、商品到着時に割れていたものがありましたがカスタマーセンターへ連絡するとすぐに代替品を送ってくださりました。商品もサービスも良かったので、今後も購入したいと思います。

対象商品 : 35347365
2016-08-19
用途: 書類整理

しっかりとした作りで、安定感もあります。シンプルなデザインで机の上がすっきり整理できました。ファイルごとでも入るゆったりサイズなのもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする