CRM792063 スマートメニュースタンド クルーズ 35348153 CRM792063 スマートメニュースタンド クルーズ 35348153 CRM792063 スマートメニュースタンド クルーズ 35348153

スマートメニュースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35348153 品番CRM792063
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アクリル製の透明のメニューたて、スタンダードタイプです。安全に配慮し、エッジ部分は全て丸くしていますので、幅広い飲食店でお使いいただけます。上部が広がっていて、メニューの出し入れがしやすい形状になっています。メニュー収納幅は20mmありますので、少し厚みのあるメニューでも十分対応できます。

材質アクリル 透明 質量(g)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×80 有効幅(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする