曜日別特売
TSK-C50B-TM 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 35348451

TSK-C50B-TM 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 35348451
TSK-C50B-TM 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 35348451
TSK-C50B-TM 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 35348451
TSK-C50B-TM 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 35348451
TSK-C50B-TM 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO 35348451

折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
容量(L)51.3
内容量1個注文コード35348451品番TSK-C50B-TM
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。

用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。容量(L)51.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×336有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×311透明フタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)71トラスコ品番344-9467材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.28最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)336外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)311有効内寸法・幅(mm)493
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 雑多な小物・工具・材料の仕訳に最適
リック株式会社

まず、サイズ・カラーが異なるケースを折りたたんだ状態でスタック保管が容易なところが〇。組み立て後も、異形サイズでも蓋をロックして積めるのが良い。

対象商品 : 35348433
2025-05-01
用途: 整理整頓用
教育・研究機関

中が透けて見えるのが良いです。
サイズが同じものを重ねる分には問題ないですが、上に何か大きさの違うものを乗せると蓋がたわんでしまうので上には乗せないように注意が必要です。

対象商品 : 35348476
2024-05-28
用途: 倉庫保管

同サイズのオリコンを半透明タイプに切り替え中です。半透明なのでラベリングしていなくてもわかるが、透けすぎでもない絶妙なバランスで気に入っています。
畳みやすさとのトレードオフではあるが、保管中に側面パネルの爪(固定)が外れることが多く、嵌めなおしの手間が厄介で悩み中。

1が参考にしています
対象商品 : 35348451
2024-05-14
用途: 備蓄品の保管
医療・福祉・介護関連業

色も良く使い勝手も良いです。他の色でも追加で揃えたいです。

対象商品 : 35348476
2023-11-02
用途: 収納、備品整理

気に入って5つ目の購入です。複数揃えると見栄えが良くなります。上に重ねられます。グレーは薄っすら中身が見えます。見え過ぎないのが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 35348467
2023-07-31
用途: イベントの備品収納
サービス業

イベント中に空になったらコンパンクになり、中身の確認も容易なのが良いですね。
あとは耐久性がどれくらいあるかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35348442
2023-04-06
用途: 鉄道模型の収納
建設業・工事業

Nゲージのブックケースの収納や16番完成品(トミックス製品等)の収納に利用。ピッタリサイズなので数が多い方にはお勧め

対象商品 : 35348451
2023-01-04
用途: 工具の整理に
ギュントナーアジアパシフィック製造業

前から使っていて頑丈なのを知っていたので増やすために購入致しました。
壊れないのでかなり重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする