※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 自動車用タイヤチェーン
ノーブランドの チェーン関連品
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349553
品番
45179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-9)、ゴム(KS-1)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
3.8/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
5.65-12、155/60R12、165/70R10、145/70R12、145SR10、135SR12、5.00-10ULT、145R10LT、135/95R10LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表