※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 自動車用タイヤチェーン
ノーブランドの チェーン関連品
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349596
品番
45180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-10)、ゴム(KS-2)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
4.6/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
6.00-12、165/60R13、155/60R15、165/60R14、175/60R13、165/65R13、155/65R14、155/70R13、165/70R12、165/70R13、155SR12、145SR13、155R12LT、145R13LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表