※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 自動車用タイヤチェーン
ノーブランドの チェーン関連品
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349711
品番
67181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-14)、ゴム(KS-4)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
12.2/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
195R14LT、195R15LT、195/60R17.5LT、205/60R15.5LT、195/65R16LT、215/65R/15LT、185/70R16LT、185/85R15LT、205/65R16LT、195/70R15LT、195/70R15.5LT、195/70R16LT、205/70R15LT、205/70R16LT、195/75R15LT、185/80R15LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表