※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 自動車用タイヤチェーン
ノーブランドの チェーン関連品
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349772
品番
67192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-16)、ゴム(KS-4)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
14/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
7.50-15LT、7.00-16LT、215R15LT、225/60R17.5LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、215/80R15LT、205R16LT、205/80R16LT、215/80R16LT、225/70R16LT、215/75R16LT、225/75R16LT、205/80R17.5LT、205/85R16LT、215/85R16LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表