※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンその他

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード35349806 品番67393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は133種類から選べます 他の種類を見る
適合スプリング(R-16)、ゴム(KS-4) 形状ラダー(ハシゴ型) 質量(kg)27.2/ペア 種類ダブル 適合タイヤサイズ7.50-15LT(スタッドレス)、7.50-16LT、225/85R16LT、225/80R17.5LT、7.50R15LT(スタッドレス)、235/60R17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35349562
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする