ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35350131 品番 NO.13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ(mm)300 トラスコ品番478-7986 幅(mm)6 商品タイプグラファイト、撥水
注意
純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35350192
2024-09-05
用途:
自営業 様

大変安価でよかったと思います。また購入を考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
35350192
2021-06-19
用途:
ワイパーゴム交換

お値打ちに購入できますのでありがたいです。製品も一年も十分もちますので、撥水が取れることもなく、視界は快適です。

対象商品:
35350156
2021-09-06
用途:
補修
農・林・水産業

雨が窓にベタっとしてたのが、玉になった。見やすい。でもすぐにちょっとビビリが出るように。

対象商品:
35350201
2021-05-15
用途:
リアワイパー交換用
MM企画 様 (不動産業)

あまり使わないのにワイパーゴム部分が劣化しちぎれていたの購入 まとめて買えてよかったです

対象商品:
35350174
2020-07-01
用途:
梅雨入り前の準備に

梅雨入り前に撥水コーティングと共に交換しました。ビビリもなくとてもスムーズな動作。もちろん拭き筋もなくキレイな拭き取りで撥水効果長持ち

対象商品:
35350201
2019-08-25
用途:
普段の作業に

最近の車両によく採用される、ダブルフィッティングタイプのリヤワイパーは、替えゴムの値段が非常に高価です。
このガラコワイパーならば、様々なサイズにカットして対応するため、汎用性も高く、安くて済みます。

対象商品:
35350165
2016-10-16
用途:
ワイパーゴム交換
農・林・水産業

払拭タイプより撥水タイプのほうが長持ちするような気がします。

対象商品:
35350131
2015-03-13
用途:
軽自動車のワイパー交換

樹脂ワイパー用の買えゴムは、他に簡単に入手できるものがないので助かっています。撥水効果が高くて長持ちするので、純正品には戻れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする