- マジックディスク モノタロウ 35350524

- マジックディスク モノタロウ 35350524 - マジックディスク モノタロウ 35350524

マジックディスク

(146件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード35350524 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
ペーパー目がでにくい。
マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
粒度40 砥材A(アルミナ) 種別マジック式 形状ディスクタイプ 外径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10054597
2018-11-28
用途:
金属研磨等
農・林・水産業

木材などの研磨に使いましたが、特に問題なく使えた。

対象商品:
10054633
2018-05-12
用途:
木工研磨
クラフトパイン 様

この時の商品は研磨作業も楽で、研磨材料も長持ちしました。
もちろんコスパも最高で愛用していました。

対象商品:
10054581
2018-01-22
用途:
木工作業
竹原製作所 様

穴あきパッドでも使える。
使い終わったやつを手作業で少し使う時に、穴あきだと使いにくいので重宝している。
極端に耐久性が低いということも無い。
安価で助かります。

対象商品:
10054633
2017-05-20
用途:
面取り
ピデスアート 様 (製造業)

ガソリンタンクのパテ埋め後、面取りに使ってみました。
もっと早く買っておけば良かったと思いました。
表面のフラットを作るのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10054624
2017-02-02
用途:
種類も豊富だし何よりお安く買えるのがうれしいですネ♪

バイクのカスタムで自作ステー等を仕上げる時にハンディーグラインダーで使っています。
本来は100mm径なのですがハサミで丸くカットすればOKなので、ワンサイズ大きい径の色んな番手のモノをまとめて購入!
(こちらのサイズの方が番手も多いし何よりお安いですし・・・)
もちろん、切り取った端の部分も残さず活用させて頂いています♪(笑)

対象商品:
35350551
2017-04-02
用途:
研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

社外製品とては、作りがしっかり出来ているので研磨が簡単に出来ました。

対象商品:
35350551
2017-04-28
用途:
金属製品鏡面仕上げ

一枚単価も安く少量での購入可能が良いです。番号を見えやすくしていただければ☆5

対象商品:
10054597
2017-04-24
用途:
tetupannosozityousei
京塗ボデイ 様

pe-pa-nomegatumariyasuimitaidesu.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする