- マジックディスク モノタロウ 35350551

- マジックディスク モノタロウ 35350551 - マジックディスク モノタロウ 35350551

マジックディスク

(146件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード35350551 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
ペーパー目がでにくい。
マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
粒度500 砥材A(アルミナ) 種別マジック式 形状ディスクタイプ 外径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35350551 - 30133678 - マジックディスク モノタロウ マジックディスク モノタロウ 1パック(5枚) 149 税込164 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 146
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10054597
2018-11-28
用途:
金属研磨等
農・林・水産業

木材などの研磨に使いましたが、特に問題なく使えた。

対象商品:
10054633
2018-05-12
用途:
木工研磨
クラフトパイン 様

この時の商品は研磨作業も楽で、研磨材料も長持ちしました。
もちろんコスパも最高で愛用していました。

対象商品:
10054581
2018-01-22
用途:
木工作業
竹原製作所 様

穴あきパッドでも使える。
使い終わったやつを手作業で少し使う時に、穴あきだと使いにくいので重宝している。
極端に耐久性が低いということも無い。
安価で助かります。

対象商品:
10054633
2017-05-20
用途:
面取り
ピデスアート 様 (製造業)

ガソリンタンクのパテ埋め後、面取りに使ってみました。
もっと早く買っておけば良かったと思いました。
表面のフラットを作るのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10054624
2017-02-02
用途:
種類も豊富だし何よりお安く買えるのがうれしいですネ♪

バイクのカスタムで自作ステー等を仕上げる時にハンディーグラインダーで使っています。
本来は100mm径なのですがハサミで丸くカットすればOKなので、ワンサイズ大きい径の色んな番手のモノをまとめて購入!
(こちらのサイズの方が番手も多いし何よりお安いですし・・・)
もちろん、切り取った端の部分も残さず活用させて頂いています♪(笑)

対象商品:
35350551
2017-04-02
用途:
研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

社外製品とては、作りがしっかり出来ているので研磨が簡単に出来ました。

対象商品:
35350551
2017-04-28
用途:
金属製品鏡面仕上げ

一枚単価も安く少量での購入可能が良いです。番号を見えやすくしていただければ☆5

対象商品:
10054597
2017-04-24
用途:
tetupannosozityousei
京塗ボデイ 様

pe-pa-nomegatumariyasuimitaidesu.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする