丈夫そうでいいと思いました。連結もボルトだけなので簡単でした。
他社のものとも比較検討しましたが、結局はこれまで使っていたものと同じハイステップコーナーの購入に至りました。
樹脂製とは思えないくらいズッシリと重く、裏から見ると安価なものより明らかに分厚くてしっかりとした作りになっているのがわかります。
今まで駐車場で使っていたものが10年以上持ったので、これもそのぐらい持ってくれるんじゃないでしょうか。
道路縁石の段差が150mm位あり、駐車乗り入れ解消ステップは幾つかの種類がありますが、それぞれ特徴・欠点を考慮して...過去使用経験から強度・経年劣化・変形反りも無かったので、今回もミスギ/ハイステップを購入しました。
本体重量が少ないため、持ち運びは簡単です。
ただ、重量のある車両には耐えれなそうです。
一般車両の乗り入れには問題ないと思いますので、活用場面が多いと思います。
2個セットでしたが、1個の側面全体に商品名などが記載されたシールがベットリ貼られていて、キレイにはがすことができませんでした。もう1個はバーコードのシールのみで、簡単にキレイにはがせました。
5cmほどの段差を解消したく、4枚購入しました。
耐久性はありそうな印象です。
4枚を付属のボルトで連結すると緩やかなアーチを描いて隙間が出来て
しまいました。ボルトの締め過ぎかと思い、かなり緩めても変わらず。
隙間は見た目によろしくないので、商品と商品の間に2mmほどの厚めの
ワッシャーをかまして直線を確保しました。
面接点で1カ所だけボルトで締めたら、たわみが出るのは仕方ないことです。
設置には少々工夫?が必要でした。
4p〜5pの段差スロープは何処のホームセンターにも販売していないので(ミスギ製の)コーナー材と組み合わせも可能で本当に助かっております。雪が降り積もっても滑ることなく車庫入れが可能になって本当に大助かりです。
既に同じ商品を設置していたところに増設しました
近所で似たような商品を設置している家が沢山ありますが
割れたり、曲がったりしたいるのを見かけます
これは他の製品と強度、耐久性が全然違う
高いけど「賢者の買い物」です