CM-093 LED付MPチャージャー CONCEPT-1 35351741

LED付MPチャージャー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35351741 品番CM-093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる車内デザインにマッチするスリムタイプ充電器。
コードの取り回しを便利にるすアンダーコード設計。
伸縮してからみにくく、充電ケーブルが邪魔にならないカールコード採用!
携帯電話機のバッテリー切れや少残量の場合でも、車内で充電が可能。
通電中が一目で確認できるLEDモニターランプ付。
差し込むだけで簡単充電!

適合機種
【au】
SA001、W64SA、W63SA、W62SA、W61SA、W55SA(infobar 2)、KYX03(PRISMOID)、KYX02(iida misora)、NS01、K001、W65K、W64K、SOY02(BRAVIA Phone U1)、SO02、SOX01(iida G9)、S001(cyber-shot)、SOY01(Premier 3)、CA004〜CA001、W63CA、W62CA、W61CA、W53CA(EXLIM)、SH004〜SH001、W64SH、W63SH(URBANO)、W62SH、S61SH、TSX04〜TSX01、T003〜T001、W65T、W64T、W63T(sportio)、W56T、W55T、W54T、W53T、W52T、W51T、W47T、HIY01、H001、W63H、W62H、W61H、W53H、W52H、W43U、HP001、W62P、W61P、W52P、W51P、NS02、W62PT、W61PT、A1407PT、A1406PT
用途au-WIN/CDMA用 電源(V)DC12/24車共用
注意
※NS02、W62PT、W61PT、A1407PT、A1406PTは携帯電話の純正付属アダプタを使用して充電可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35351741
2017-07-25
用途:
車での充電
農・林・水産業

携帯が古く、電池が速くなくなるので重宝しています。

対象商品:
35351732
2014-08-03
用途:
携帯の車内充電
大竹商会 様

使っていた当初は良かったのですが、なんと発熱し白煙が出てきました・・・。
火事になると大変なので、驚いて、直ぐに外しましたので、難を逃れました。
使用には注意が必要というより、欠陥商品では?。問題ありです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
35351732
2012-01-29
用途:
充電用。

全然問題ありません。ハイコストパフォーマンスな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする