貼付 板ウエイト

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70g×42本) 注文コード 35351897 品番 SBW10T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

環境問題と経済性を考えた商品です。

セット内容70g×42本 材質 長さ(mm)130 幅(mm)16 厚さ(mm)4 タイプ10g刻み テープ種類両面テープ黒 仕様70g(10g×7)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
タイヤバランス作業
イワキ自動車 株式会社 様

鉛ウエイトなので非常に使いやすいし、カットもしやすい。
満足です。

2025-09-02
用途:
バランスウェイト
卸売・小売業

いつも他からヤマテ金属のウェイトを購入しているのですが、モノタロウの方が早く届きます。
使い勝手も良き!

対象商品:
09931126
2024-05-09
用途:
タイヤのバランス調整時
小倉自動車有限会社 様

毎回購入させていただいてます。グラム別で使い易いです

対象商品:
09931126
2020-12-23
用途:
タイヤ交換時のバランス
有限会社大清解体 様

安価で注文から発送までスムーズに取引が出来て、いつも利用させて頂いています。

対象商品:
09931126
2019-11-17
用途:
タイヤ交換時
栄光自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質・粘着も良くて、いつも使用させて戴いています。

対象商品:
09931126
2019-09-16
用途:
タイヤ交換時
オートサービスアシスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近アルミ製のウエイトが少なく。自分としては、ホイールのフィット感から、以前からこの製品を使用しています。接着に関しても、脱脂さえすれば、十分な接着だと思います。

対象商品:
09931126
2020-02-04
用途:
タイヤ交換

とても使いやすく満足しています。次回も購入するつもりです。

対象商品:
09931135
2019-12-23
用途:
アルミホイルのバランス調整
サービス業

もう少し数が多ければ・・・
長くはがれずにいてくれたらよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする