SWX-77L-I ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 35352222 SWX-77L-I ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 35352222 SWX-77L-I ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 35352222 SWX-77L-I ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 35352222

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35352222 品番 SWX-77L-I
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。

種類ウォールコーナー アイボリー 寸法A(mm)161 適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下 寸法B(mm)208 用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 トラスコ品番761-5825 材質PVC+ABS(格子部) 寸法C(mm)-
注意
※接合部や嵌合部、貫通部、壁接地部、ビス穴などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11125493
2011-02-24
用途:
エアコン取り付け

アイボリー以外の色も販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする