因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
段差継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35352256
品番
SIF-77-I
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
段差継手
用途
幕板(段差50mm以上)越え用
トラスコ品番
761-5329
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
69