LDWM-70L-I ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 35352301 LDWM-70L-I ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 35352301 LDWM-70L-I ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工 35352301

ウォールコーナー エアコンキャップ用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35352301 品番 LDWM-70L-I
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
種類ウォールコーナー トラスコ品番761-4438 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)161 寸法D(mm)62.5 適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下 寸法B(mm)203 寸法C(mm)74.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
エアコン冷媒引き出し部のキャップ
サービス業

安心の因幡電工製  期待通りの品質で問題無し  良い商品である

対象商品:
41681997
2021-10-30
用途:
エアコン工事の時
建設業・工事業

使いやすく間違いない商品。
また注文したいと思える商品です。

対象商品:
41681814
2020-09-21
用途:
エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため

エアコン設置設置時に室外機側の見栄えを良くするため、特に配管が直線の場合に使用すると見栄えが良くなりました。

対象商品:
35352292
2021-05-18
用途:
エアコン取付に使用しました。

イナバの製品なので、特に問題無く安心して使用できます。

対象商品:
35352292
2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。少し小さいかと思いましたが何とか収まりました。

対象商品:
41681455
2018-08-15
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

電材屋がお盆休みでモノタロウさんに注文しました。
値段は少し高めでしたが助かったので良かったです。

対象商品:
41681455
2016-10-14
用途:
空調工事に使用します。

価格も安いし送料も3000円買えば無料です。合わせ買に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする