因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35352335
品番
LDWX-70L-I
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
後付け可能。
排気キャップは360°回転。
種類
ウォールコーナー
トラスコ品番
761-4489
材質
PVC+ABS(格子部)
色
アイボリー
寸法A(mm)
161
適合サイズ(mm)
エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下
寸法B(mm)
203
寸法C(mm)
-