LDEN-70-I 端末カバー 因幡電工 35352387 LDEN-70-I 端末カバー 因幡電工 35352387 LDEN-70-I 端末カバー 因幡電工 35352387 LDEN-70-I 端末カバー 因幡電工 35352387

端末カバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35352387 品番 LDEN-70-I
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
種類端末カバー トラスコ品番761-3997 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)74.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 寸法B(mm)62 寸法C(mm)53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
エアコン冷媒配管カバーの端末処理
サービス業

安心の因幡電工製の定番品  期待通りの品質で問題無し  良い商品である

2025-07-01
用途:
エアコン配管時
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの配管ではカバーを付けるのを標準にしています。見た目は大切ですから、端末が綺麗に収まっていると気持ちのよいものです。安価な部品ですし、信頼の因幡電工なので、今後も利用したいと思います。

2024-09-14
用途:
エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

対象商品:
41681692
2020-11-07
用途:
エアコン設置時の配管保護に
サービス業

DIYでのエアコン設置で使用。2分・3分管とドレンホースの場合で1〜2cmほどカットして開口部を広げて取り付け。見た目の満足感だけですがそれほど高いパーツでも無いので、無いよりは有った方が良いかなと。10%OFFの時ならホームセンターよりも安価だったので。

2人が参考にしています
対象商品:
35352387
2021-05-18
用途:
エアコン取付
有限会社アイマン 様

イナバの製品なので特に問題無く安心して使用しています。

対象商品:
35352387
2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。使用方法の説明などあると良いかなと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
35352387
2019-09-16
用途:
エアコン工事

スリムで家庭用エアコンにちょうどいい感じです。他の部材とセットで購入しました。

対象商品:
41681516
2020-01-13
用途:
エアコン配管用

エアコンの屋外配管が劣化したため交換するため購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする