※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2T20)
CDM2T20-40Z-A93L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・クッション
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
35358523
品番
CDM2T20-40Z-A93L
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード