オイルシール(トヨタ)

(24件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式KIT タイプ- 注文コード35362731 品番T1159
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は使用箇所・形式・タイプなど256種類から選べます 他の種類を見る

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。

メーカートヨタ タイプ- 形式KIT 幅W1(mm)0 幅W2(mm)0 外径OD(Φmm)0 内径ID(Φmm)0 主な適合純正品番04332-30010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35363167
2025-10-18
用途:
車のメンテナンス時

AE111マクファーソンストラットのフロントナックルO/Hに使用しました。
純正品より安く購入できて良かったです。

対象商品:
35362266
2022-01-17
用途:
自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が安く買えて助かっております。
発送も比較的早く、良いです。

対象商品:
35362616
2020-12-22
用途:
メンテナンス
製造業

純正品同等です。今後のストックとして購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35364061
2019-04-29
用途:
自動車DIYメンテ

純正部品からの置き換え
競技車両用エンジンでメンテスパンが短いため、寿命を気にしていないので安価なのはずいぶん助かります

1人が参考にしています
対象商品:
35362616
2018-11-08
用途:
メンテナンス
田邉自動車 様

価格も安く品質はやはり日本製ですね。過走行車のオーバーホール時に毎回つかっております。

対象商品:
35363824
2020-04-03
用途:
タイミングベルト交換
製造業

値段も安いし品質も問題なし、純正品と同じだと思います

対象商品:
61018824
2018-01-18
用途:
AE101のヘッドオーバーホール

AE101のヘッドオーバーホールに使用しました。問題なく使用できています。

対象商品:
61018596
2020-12-06
用途:
KF(L375S RS) に使用

最近、KFエンジンを降ろす作業が増えて来ました。
とは言っても、このシールからオイルが漏れている車両にはあまり出会わない。
でも、念のため交換している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする