JIS配管識別テープ ASTタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 35368663 品番 AST-1-26S
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

文字内容軟水 取付方式ステッカー 材質アルミ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×0.12 仕様ASTタイプ トラスコ品番746-4924 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする