ユニット
マグネット表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
解体工事
解体工事
杭打工事
土工事
鉄骨工事
鉄筋型枠工事
コンクリート打設工事
外壁工事
仕上工事
足場の作業
全休
同上
無地
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370587
品番
301-41
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
作業予定看板に付ける文字のみ表示。
文字内容
解体工事
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
737-5701
寸法(mm)
65×300
質量(g)
60
文字色
黒