802-451 JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット 35371271

JIS規格安全標識(エコユニボード)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35371271 品番802-451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は99種類から選べます 他の種類を見る
文字内容上部作業中 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1.2 質量(g)120 穴径(Φmm)(4スミ)2.5 材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ) トラスコ品番742-0510 取付方式穴4
注意
2018年4月20日改正のJIS規格に準拠している商品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35371271 802-451 25825267 802-451A JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニット 1枚 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35371323
2020-07-02
用途:
獣害対策用の電気柵周りの安全対策

軽く柔らかく風雨に対して強いので設置しやすい
色落ちと耐久性がどのくらいあるか今後の様子見

対象商品:
32979432
2020-02-06
用途:
注意喚起
卸売・小売業

ホームセンターなどいくつか回りましたが、丁度いいものが見つかりませんでした。助かりました。

対象商品:
25981683
2020-03-04
用途:
4月から事務所禁煙のため購入しました。
卸売・小売業

まだ使用していませんが、丁度いい大きさだと思います。

対象商品:
25981683
2020-03-12
用途:
現場事務所、休憩場所
深山運送有限会社 様

従業員への禁煙の意識付けと啓発、受動喫煙に関しての企業イメージの向上

対象商品:
35371253
2018-10-09
用途:
場内危険個所に設置

デザインが分かり易くて良いです。設置も簡単です。
納期が遅いのだけ気になります。

対象商品:
32979466
2018-05-07
用途:
敷地内への立入防止
電気・ガス・熱供給・水道業

1.近年外国人の在住者増加に伴い英語表示があるので好都合でした。
2.もう二回りほど大きいのがあればとの感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
32979195
2018-02-10
用途:
太陽光発電システムに使用している
ジェットショップハサキ 様

もう少し取り付け穴が大きいサイズタイプがある方いいと思います

対象商品:
32979204
2017-06-16
用途:
危険区域
株式会社日創テック 様 (建設業・工事業)

もう少し厚みがあると、取付の際歪まないのではと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする