※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-300Z)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
3
ロッド先端金具
(-) オプションなし
(-) オプションなし
(W) 2山ナックルジョイント
(V) 1山ナックルジョイント
オートスイッチ種類
M9N
A93
M9N
M9B
M9BW
M9BA
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35373458
品番
CDM2U20-300Z-M9N
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9N
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード