ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 防災防犯標識
防犯ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
35373947
品番
823-11
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
特別警戒実施中
取付方式
ステッカー
材質
蛍光ステッカー
トラスコ品番
742-9622
寸法(mm)
300×100
色
蛍光グリーン
質量(g)
10
文字色
黒