APB-104-10 バレンクラシック TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374315 APB-104-10 バレンクラシック TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374315

バレンクラシック

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35374315 品番 APB-104-10
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。

仕様
左右共通
360°回転8段階調整可能
ブラック 取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付 種別左右共通
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※マスターシリンダーにあたる車輌はアダプタ(HM-10/B-10/BM-10等)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374306
2022-08-01
用途:
PCXのミラー交換
nest 様 (製造業)

しっかりとした作りでガタつきもありません
鏡面がもう少し大きいとなお良いかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
35374306
2021-06-30
用途:
ナポレオンミラーへ
岡田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品から交換しました。
見た目、作りが非常に良く目立ちます。
正ねじ、逆ねじの両方に使える様に
純正アダプターが付いているのがありがたい。

対象商品:
35374315
2020-09-21
用途:
バイクのミラー交換

見た目がかなり良くなった。
純正に比べるとやはりみにくくなった。

対象商品:
35374306
2019-01-20
用途:
オートバイ乗車時
その他業種

GB500TTで使用しています。
単気筒の振動がそれなりにあるオートバイで使用する場合は、回転数によってビビりが少々あるので、気にする人は効果はわかりませんがゴムワッシャとかの対策が必要だと思います。
4気筒とかマルチの場合はわかりませんが、問題にならない程度かと思います。
ミラーアームの可動部分は、転倒時などは動いて欲しいですが、ある程度は固定できる機構が欲しいと思いました。
作りやメッキの状態等、全体的にはコストパフォーマンスがいい商品だと感じています。
ただ、取り付け時に使用する六角レンチの付属は不要だと思います。それよりはネジの穴隠しを付属させる方がいいと思いました。

対象商品:
35374306
2019-03-17
用途:
アメリカンバイクに。
サービス業

気になる人は気になる、気にならない人は気にならないレベル?で、鏡面(ミラーではない)側に細かなスレ傷が多かったのは残念でした。
使っているうちに傷はつく、磨き傷も出来るものなので妥協しました。

対象商品:
35374306
2017-08-13
用途:
スクーターのメンテ

品質的には、良いと思い購入しました。安価なものと比較しても期待通りでした。

対象商品:
35374324
2016-10-05
用途:
交換
農・林・水産業

後ろが、かなり見やすくなりました。形も良いと思います。

対象商品:
35374324
2014-12-13
用途:
バイクのミラー取付に

品質・価格に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする