AJS-10L バイクミラー クロス2/オプティクス TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374683

 

AJS-10L バイクミラー クロス2/オプティクス TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374683 AJS-10L バイクミラー クロス2/オプティクス TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374683 AJS-10L バイクミラー クロス2/オプティクス TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374683

バイクミラー クロス2/オプティクス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35374683 品番AJS-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

眩しさをカットするOPTICSレンズ
眩しい光だけをカットする「オプティクス」鏡を採用。
鏡面が広く、抜群の後方視界。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。

仕様
ターナー付
オプティクス
新保安基準適合鏡面サイズ
種別 ブラック 取付ねじ10mm 正ネジ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374683
2020-06-28
用途:
アドレス125の純正ミラーを交換
サービス業

オプティクスミラーは右が廃盤みたいなので、右はクロス2を取り付けました。また、高さ調整スペーサーも取り付けました。
純正ミラーの時は上半身を動かさないと後方確認ができませんでしたが、このようなこともなく後方視界も広くなりました。

対象商品:
35374683
2017-04-24
用途:
リード125に装着
コヤマドライビングスクール 様

幅が広く見やすいです。衝撃時にミラーが衝撃を吸収する安全機構「ターナー」等とても気に入っています。

対象商品:
35374683
2016-05-08
用途:
スクーターミラー
製造業

早速取り付けました。
商品説明に湾曲率が記載されていませんが、このミラーは1000Rの曲面鏡です。
薄紫色でファッション性はありますが、やや暗めな写り具合。
また曲面鏡ですので広範囲が良く見えるようになる代わりに慣れるまでは距離感が掴みづらくなります。
走行中、アイドリング中のブレもほぼなくなりました(単気筒車)
ミラーが小さく可動範囲が狭い外車には適していると思います。

対象商品:
35374683
2015-10-20
用途:
補修用に。
takosukeモータース 様

メーカー物ですので、何ら問題ございません。

対象商品:
35374692
2015-06-05
用途:
バイクのミラー交換
製造業

デザインが結構気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする