SA-14 22cmステー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374875

22cmステー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35374875 品番SA-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

好みに応じて組み合わせができるミラーステー。
車輌に合わせて10mm・8mm・逆ネジ用の3種類をラインナップ

仕様
左右共通
ステー径/Φ9.8mm
長さ(mm)220(ネジ部含まず) クロームメッキ 取付ねじ10mm 正ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35374893
2015-06-12
用途:
バイクのミラー位置を変更する為

バイクのミラー位置が低くて困っていたところ、ステだけあったので購入しました。とても役にたちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする