曜日別特売
MFA-10 アメリカンツールバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376074

 

MFA-10 アメリカンツールバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376074
MFA-10 アメリカンツールバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 35376074

アメリカンツールバッグ3

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35376074品番MFA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

大きさがちょうど良いベーシックタイプ。
車載工具や他専用工具の積載に便利。
小型タイプで取付場所を選びません。
バッグ下部に4つの水抜き穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。
オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。

ブラック容量(L)2材質合成皮革(PVCレザー)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×270×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35376083
2020-05-25
用途: バイクでツーリングする時に使用する。
製造業

バイクを運転する際、ちょっとした小物を入れるのに大変便利です。またとてもアメリカンで格好良いです。

対象商品 : 35376083
2019-08-27
用途: チョイノリに装備
サービス業

大きさがセル無しチョイノリのタンク下に丁度よかった。開けにくいけど、工具入れだからその辺はどっちでもいいかと思います。バイクに固定するベルトがチープで、緩んでくるんじゃないかという不安要素はあり。皮の質感や見た目はグッド。

対象商品 : 35376074
2019-05-08
用途: バイクのツールバッグ
サービス業

シンプルなデザイン。
大きさもちょうど良く、
丈夫そうなので長く使えそうです。

対象商品 : 35376074
2017-06-20
用途: バイクの小物入れ
農・林・水産業

オイルの1リットル缶がちょうど収まる大きさなので、予備燃料を入れるために購入。車体にも違和感なくマッチしていい感じです

1が参考にしています
対象商品 : 35376083
2016-06-30
用途: ゴムネットやロック入れ
立川自動車整備工場

Ninja250Rにジビのキャリヤを付けています。そのフレームパイプに付け、ゴムネットと簡易ロック(ワイヤー式)を入れています。付属のストラップは縦にも横にもつけられるので、場所を変えても使えそうです。思っていたよりもしっかりしているだけでなく、意外と目立たずにいい感じで使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 35376074
2015-06-27
用途: シートの後ろ、キャリアの前端に止めて工具入れに使用

出し入れはしにくいんで、工具や書類など出し入れしないものを入れています。
デザインもアメリカンマッチョむき出しではないので、フツーのバイクでも違和感ありません。
品質も良好です。
当方の使い方の問題ですが、バッグの底部で車体と止めたかったので、面ファスナーを使いました。

対象商品 : 35376083
2015-10-04
用途: 携行管1リットルの携帯

バイクのフロント(ライトの下)に取り付けました。デザイン、大きさも申し分ありません。作りもしっかりしていて、オレンジのステッチがかっこいいです。

対象商品 : 35376083
2015-06-27
用途: バイクの小物入れ

バイクの小物入れようにサイドにつけて使用。
サイズもデザインもとても気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする