曜日別特売
PG-225 PITGEAR(ピットギア) サビ取りブラシセット TANAX(タナックス)[バイク用品] 35377203

PITGEAR(ピットギア) サビ取りブラシセット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
35377203
品番
PG-225
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

サビ落とし用ワイヤーブラシと仕上用塩ビブラシのセット。

全長(mm)
290(2本共通)
ブラシ長(mm)
60(2本共通)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35377203
2024-06-30
用途: 機械部品の錆び落とし
製造業

最低限の機能はあるのですが… 複数本セットなら、サイズ違いの方が良いかな…

対象商品 : 35377203
2021-03-25
用途: シャッターのサビ取り
肉のまるよし 様(飲食業)

ワイヤーブラシとナイロンブラシのセットで使い心地も良く、安価でお買い得商品だと思います。ワイヤーブラシでサビを落とし、ナイロンブラシで清掃とてもいいです。

対象商品 : 35377203
2020-10-05
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

自転車の錆とりなどのメンテナンスには、ブラシの大きさも毛の細かさもちょうどよかった。コストパフォーマンスが非常に高い。

2人が参考にしています
対象商品 : 35377203
2020-04-08
用途: メッキ部分の錆落とし
その他業種

メッキ部分はワイヤーブラシでは傷が目立つので、このブラシを使うことにより※細かい錆落としが可能になりました。

対象商品 : 35377203
2016-08-17
用途: 錆びの初期段階ならこのセットで十分♪

ワイヤータイプは、やわらかいが腰があってシッカリ錆びお落としてくれます。ある程度落ちたら、もう一本で仕上げます。どちらも絶妙なバランスで非常に使いやすい。コスパも良くかなり使えそう。

2人が参考にしています
対象商品 : 35377203
2015-11-01
用途: バイク整備
金融・保険業

コストパフォーマンス高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする