オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.04
電源
単相
電圧(V)
100
注文コード
35379556
品番
5IK40A-AT
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.04
電圧(V)
100
電源
単相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
小型端子箱付