オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
40
電源
三相
電圧(V)
200
注文コード
35379583
品番
5IK40A-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
三相
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
出力(W)
40
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90