画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.06 電源単相 電圧(V)100 注文コード35379626 品番5IK60A-ATF
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力・電源・電圧など55種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)100 電源単相 種類インダクションモーター 極数4 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト 配線方式小型端子箱付 ファンファン付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする