オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.06
電源
単相
電圧(V)
200
注文コード
35379635
品番
5IK60A-CTF
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
小型端子箱付
ファン
ファン付