オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.06
電源
三相
電圧(V)
200
注文コード
35379653
品番
5IK60A-ST2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
三相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
大型端子箱付(シールコネクタ付)
ファン
ファン付