画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(W)60 電源単相 電圧(V)200 注文コード35379696 品番5IK60A-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は出力・電源・電圧など55種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200 電源単相 出力(W)60 極数2 シャフト丸シャフト モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする