オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.09
電源
単相
電圧(V)
200
注文コード
35379714
品番
5IK90A-CTF
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
極数
4
モーター取付角寸法(mm)
90
シャフト形状
丸シャフト
配線方式
小型端子箱付
ファン
ファン付