オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
90
電源
三相
電圧(V)
200
注文コード
35379933
品番
5IK90A-SMF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
出力・電源・電圧
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200
電源
三相
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付、ファン付
出力(W)
90
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35379933
5IK90A-SMF2
00508611
5IK90A-SMF2
インダクションモーター
オリエンタルモーター
1個
¥
25,880
税込
¥
28,468
注文コードが変更になりました。