画像準備中

インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.04 電源三相 電圧(V)200 注文コード35379942 品番5IK40A-SYN
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は出力・電源・電圧など55種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.04 電圧(V)200 電源三相 種類インダクションモーター 極数4 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状丸シャフト 配線方式リード線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする